曜日別特売

フレキシブルダイヤモンドシート

フレキシブルダイヤモンドシート - ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート - ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート - ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート - ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート - ツボサン

強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。
必要なサイズに応じて、カッター、ハサミ等で切って使用できます。

用途
セラミックス、超硬金属・焼入鋼などの高硬度材料の加工に。
材質
樹脂
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
50×50
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611579TDPA20K852-9128200赤色
¥4,300
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82620417TDPA80K852-9135800白色
¥4,300
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636605TDPA40K852-9132400黄色
¥4,300
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする