絞り込み
ブランド
  • シャプトン
  • モノタロウ(5)
  • ミニター(312)
  • エスコ(145)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(100)
  • 大和製砥所(64)
  • 永興電機工業(35)
  • ジーベックテクノロジー(27)
  • SK11(24)
  • キング砥石(21)
  • サンタイガー(19)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • リューター(日本精密機械工作)(11)
  • ツボ万(11)
  • ノートン(サンゴバン)(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • TKG(10)
  • サンフレックス(8)
  • 双和化成(SOWA)(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • アイウッド(7)
粒度・番手
  • 120(1)
  • 220(2)
  • 320(1)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 5000(2)
  • 8000(1)
  • 12000(2)
  • 30000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の黒幕(台付砥石) シャプトン刃の黒幕(台付砥石)シャプトン(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥石 シャプトンセラミック砥石シャプトン(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
復活砥石 シャプトン復活砥石シャプトン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド修正器 「空母」 シャプトンダイヤモンド修正器 「空母」シャプトン
58,980税込64,878
1個
欠品中
空母(ダイヤモンド修正器)は15ミリ厚の青銅鋳物両面にダイヤモンドを電着させ、それぞれを砥石修正面、刃物修正面とし、さらに両面に8ミリ厚の丈夫なゴムカバーが付いております。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 表面にダイヤモンドが電着してあり、従来の砥石修正器とは比較にならないほど素早く平面を得ることが可能です。また、水をかけるだけで、すぐご使用になれます。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 刃物を削る際、ダイヤモンドの研削力を充分に引き出すために、細かい溝がついています。 極小刃物や、先端の尖った刃物は、模様のない部分を使用します。 8ミリ厚の丈夫なゴムカバーです。砥石修正、刃物修正時にはしっかりと本体を固定し、作業が安定して行えます。また、本体上下にかぶせることにより安定したセラミック砥石の研ぎ台としてもご利用になれます。
寸法(mm)93×266×37質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石