絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • クロダブラシ(1)
  • インダストリーコーワ(1)
材質(ブラシ部)
  • ゴールドメッキ線(1)
  • ステンレス(2)
  • ワイヤー(2)
  • 真鍮(2)
  • 鋼線(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(2)
毛丈(mm)
  • 20(3)
  • 25(1)
ブラシ長(mm)
  • 95
  • 3(4)
  • 15(15)
  • 16(10)
  • 20(6)
  • 50(19)
  • 57(5)
  • 60(22)
  • 65(21)
  • 66(5)
  • 70(11)
  • 75(34)
  • 80(21)
  • 90(9)
  • 100(13)
  • 101.6(3)
  • 105(9)
  • 110(6)
  • 125(12)
  • 130(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ真鍮ブラシ 剣先型モノタロウ(18件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)230寸法A(mm)15寸法B(mm)95タイプ剣型全長C(mm)230植付(mm)95
剣先5行ブラシ TRUSCO剣先5行ブラシTRUSCO(4件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13毛丈(mm)20植付(mm)95タイプ剣先型行数5
ワイヤーブラシ インダストリーコーワワイヤーブラシインダストリーコーワ(6件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。
材質(ブラシ部)ワイヤー
SUS304ステンレスブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304ステンレスブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
用途手作業用材質(ブラシ部)ステンレス毛丈(mm)20仕様機械植その他賠償保険付種別作業用木柄ブラシ線径(Φmm)0.3
ワイヤーブラシ PRO 反柄 3行 黒波 クロダブラシワイヤーブラシ PRO 反柄 3行 黒波クロダブラシ
449税込494
1本
当日出荷
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
用途金属全般のサビ ・ 汚れ落としや塗装剥がし、研磨等に。トラスコ品番582-5542幅(mm)23全長(mm)255高さ(mm)44毛丈(mm)25毛材硬鋼線行数3植付(mm)95線径(mm)0.3

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ