竹ブラシ大塚刷毛製造(54件のレビュー)当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)12タイプ竹楊子RoHS指令(10物質対応)対応
小判ブラシ 機械植大塚刷毛製造当日出荷
ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。毛丈(mm)約25毛材馬毛・PPハンドル天然木板幅(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
お玉ブラシ大塚刷毛製造当日出荷
ブラシ素材が混毛で、握りやすいお玉型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。型式96947全長(mm)約200質量(g)約84毛丈(mm)約22毛材馬毛・PP板厚(mm)約15.5ハンドル天然木板幅(mm)約54RoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシハンディ・クラウン税込¥120¥109