曜日別特売

ソフトタッチスポンジ研磨パッド

ソフトタッチスポンジ研磨パッド - ノートン(サンゴバン)

アルミナ砥粒を弾力性と耐久性に優れたスポンジ表面に塗布した研磨材です。
曲面になじみやすいため、複雑な形状の加工物でも作業部分に沿って作業できます。
水洗いすれば何回も使用する事が出来ます。

長さ(mm)
140
幅(mm)
114
厚さ(mm)
5
砥粒
アルミナ
内容量
1箱(20枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
仕上がり相当番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779772562U-3075-1P852-9617#320~400
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
44日以内出荷
返品不可
779772652U-3076-1P852-9618#500~600
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
779772812U-3077-1P852-9619#800~1000
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする