曜日別特売

ニュースーパーストーン 1×10×100

ニュースーパーストーン 1×10×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6059
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
粒度
#400
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
砥石適合サイズ幅10×厚さ1
色
オレンジ
砥粒
アルミナ
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77976757NSO110
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする