手作業ブラシ :「馬毛」の検索結果
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
関連キーワード
商品豆知識
材質(ブラシ部)馬毛
全長(mm)200
毛丈(mm)20
寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50
エスコ品番EA109DE-1
材質(柄部)木
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。
材質馬毛
材質(毛)馬毛線
仕様シングル巻
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
ウッドハンドル
材質馬毛
全長(mm)345
毛丈(mm)63
エスコ品番EA928AJ-36A
質量(g)250
タイプソフト
ブラシ寸法(mm)225×65
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
毛材馬毛・牛毛
全長(mm)320
毛丈(mm)70
トラスコ品番116-2044
幅(mm)35
質量(g)173
行数4
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
軸径(Φmm)3
形状エンド型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
毛材馬毛
入数10
先端径(Φmm)5×8
1パック
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)35
毛材馬毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質馬毛
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)馬毛
既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。
用途ツヤだし・接着剤の塗布に。
毛丈(mm)約35
毛材馬毛
1袋(5本)
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個
¥3,750
税込¥4,125
当日出荷
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
材質(ブラシ部)馬毛
全長(mm)200
エスコ品番EA109SC-100
セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
1セット
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
用途ツヤだし・接着剤の塗布に。
毛丈(mm)約20
毛材馬毛
清掃や機械メンテナンスなどに。狭い所の塗膜剥がしやサビ落としに。コーナー等に便利なJ型タイプ。
用途塗膜剥がし用/サビ落とし用
幅(mm)【毛玉】約80
全長(mm)約255
材質(本体)スチール
毛丈(mm)約15
材質(毛)馬毛
玉厚(mm)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥698
税込¥768
翌々日出荷
1
2
次へ
手作業ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。