絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(5)
  • アークランドサカモト(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
適合材
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
粒度・番手
  • 100
  • 60(10)
  • 80(6)
  • 120(13)
  • 120~180(2)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 180(12)
  • 180~240(2)
  • 200(2)
  • 220(3)
  • 220~320(2)
  • 240(16)
  • 240~320(2)
  • 320(11)
  • 360~500(2)
  • 400(8)
  • 600(7)
  • 1000(2)
  • 1200(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
木工(1)
樹脂(1)
ブロックサンダースポンジ モノタロウブロックサンダースポンジモノタロウ(23件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨寸法(mm)100×70×26砥材アルミナ材質(本体)高密度スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンド研磨ブロック SK11ダイヤモンド研磨ブロックSK11
699税込769
1個
当日出荷
石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。
用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン寸法(mm)約96×60×32
スポンジサンダーブロック SK11スポンジサンダーブロックSK11(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。
用途日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。材質(本体)高密度スポンジ
スポンジサンダー アークランドサカモトスポンジサンダーアークランドサカモト
299税込329
1個
当日出荷
研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
用途木工作業・自動車補修、アルミのバリ取り・面取り、パテ形成、サビ取り全般粒度♯100材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
研磨ブロック SK11研磨ブロックSK11(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。 本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。 研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。粒度付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)幅(mm)68材質(本体)ゴム製
マジックペーパー75×240 SK11マジックペーパー75×240SK11
93税込102
1枚
当日出荷
特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
研磨ブロック替ペーパー SK11研磨ブロック替ペーパーSK11
959税込1,055
1個
当日出荷
研磨ブロック用の替ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。
用途研磨ブロック64mm巾用替ペーパー。適合機種研磨ブロック64mm巾
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度100厚さ(mm)32

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ