「適合材」から絞り込む
ステンレス(2)
木工(3)
樹脂(2)
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。
用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。
材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン
寸法(mm)約96×60×32
こんなお得な商品も!
ブロックサンダースポンジ
モノタロウ
¥199
税込¥219
金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。
目づまりをした場合は水で洗い流せます。
用途日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。
材質(本体)高密度スポンジ
研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
用途アルミのパテ取り・面取り、サビ取り全般
粒度♯60
材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。
寸法(mm)100×150
色茶
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。
寸法(mm)100×125×13
適合材木材・金属・プラスチック等
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。
適合材木材・金属・プラスチック等
持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。
質量(g)13
幅×長さ(mm)16×51
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95
幅(mm)60
粒度60
厚さ(mm)32
色緑
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。