絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 高森コーキ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TRUSCO(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(1)
  • 木工(13)
  • 樹脂(4)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 180(1)
  • 180~240(2)
  • 220~320(2)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 360~500(2)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(1)
コンクリート(1)
ステンレス(7)
セラミックス(1)
木工(13)
樹脂(4)
銅・真鍮(2)
マルチサンドペーパー 本体のみ TRUSCOマルチサンドペーパー 本体のみTRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。 木材・プラスチック・金属に対応します。 ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。トラスコ品番207-3565幅(mm)6.4全長(mm)160質量(g)14適合材金属・木材・セラミックなどアズワン品番64-8613-77
研磨ブロック BOSCH(ボッシュ)研磨ブロックBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨寸法(mm)69×97×26適合材木材・金属
マジカルサンダー平面型 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型BIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
マジカルサンダー丸型 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー丸型BIGMAN(ビッグマン)
990税込1,089
1個
当日出荷
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
研磨パッド BOSCH(ボッシュ)研磨パッドBOSCH(ボッシュ)
479税込527
1個ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
強力サンドブラシ セット 高森コーキ強力サンドブラシ セット高森コーキ
249税込274
1セット
当日出荷から7日以内出荷
金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。 研磨ブラシの取替が可能なマジックテープ付。
適合材金属/木工
強力サンドブラシ 取替用 高森コーキ強力サンドブラシ 取替用高森コーキ
199税込219
1袋(5枚)
5日以内出荷
金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。
用途取替用(研磨ブラシ5枚入)適合材金属/木工

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ