ハンディタイプ :「ものたろうモノタロウ」の検索結果
「適合材」から絞り込む
コンクリート(1)
ステンレス(1)
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質ナイロン不織布
色青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35
適合材コンクリート/ステンレス
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
市販の研磨紙をホルダーに取り付けることで研磨作業が楽になります。
用途研磨紙での研磨作業に。
材質本体:ABS、作業面:EVAフォーム
質量(g)150
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×85×40
寸法(長さL×幅W)(mm)作業面:162×85
1個
¥858
税込¥944
当日出荷
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。
幅(mm)42
材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP
全長(mm)156
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP
幅(mm)42
全長(mm)185
高さ(mm)42
刃の種別甲丸刃
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。