絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
適合材
アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮
ブラシ長(mm)
15・15.8・16・19・20・25・25.4・50・60・65・70・75・80・90・100・125・130・145・150・200・ブラシ長(mm)をもっと見る
軸長(mm)
50.6・57・60・60.2・95・100・160・170・175・180・185・195・210・225・250
粒度・番手
320・500
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
ネジリブラシ 馬毛 インダストリーコーワネジリブラシ 馬毛インダストリーコーワ
489税込538
1本
当日出荷から5日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適材質馬毛質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシシングル巻 TRUSCOコンデンサーブラシシングル巻TRUSCO
909税込1,000
1本
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
ステンレスコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ステンレスコンデンサーブラシ(シングル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250
六角軸アンカーホールブラシ TRUSCO六角軸アンカーホールブラシTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410
ミニチュアブラシ 81-AY-シリーズ(砥粒入ナイロンブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ 81-AY-シリーズ(砥粒入ナイロンブラシ)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から9日以内出荷
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。仕様シングル巻全長(mm)76材質(ブラシ部)ナイロン適合材鉄・非鉄金属
ミニチュアナイロンスパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアナイロンスパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ糸径(Φmm)0.17
豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H豚毛コンデンサーブラシ先毛付H&H
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
W巻 真鍮コンデンサーブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)W巻 真鍮コンデンサーブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トルネードブラシ 鋼線 SUN UPトルネードブラシ 鋼線SUN UP(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)鋼線全長(mm)260質量(g)20径(Φmm)10
バーツイスター ステンレス バーテックバーツイスター ステンレスバーテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
トルネードブラシ 塩ビ SUN UPトルネードブラシ 塩ビSUN UP
319税込351
1個
当日出荷
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)塩ビ全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)10
KOWA ネジリブラシロング PP インダストリーコーワKOWA ネジリブラシロング PPインダストリーコーワ
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)280ブラシ長(mm)100
ネジリブラシ 真鍮 インダストリーコーワネジリブラシ 真鍮インダストリーコーワ
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適軸径(Φmm)4ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
20Φコンデンサーブラシ 豚毛 サンフレックス20Φコンデンサーブラシ 豚毛サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。ブラシ長(mm)75材質豚毛
ロングハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ロングハンドルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
トルネードブラシ 豚毛 SUN UPトルネードブラシ 豚毛SUN UP
549税込604
1個
当日出荷
デリケートな作業や仕上作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質(毛)豚毛材質PVC全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)20
トルネードブラシ 真中 SUN UPトルネードブラシ 真中SUN UP
569税込626
1個
当日出荷
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)真鍮全長(mm)260質量(g)19径(Φmm)10
先付容器洗浄ブラシ クロダブラシ先付容器洗浄ブラシクロダブラシ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。
用途各種容器の洗浄仕様シングル巻、手動用材質毛材:PP、軸:SUS304線径(Φmm)0.3
KOWA ネジリブラシロング 真鍮 インダストリーコーワKOWA ネジリブラシロング 真鍮インダストリーコーワ
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)280ブラシ長(mm)100
KOWA ネジリブラシロング ワイヤー インダストリーコーワKOWA ネジリブラシロング ワイヤーインダストリーコーワ
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)280ブラシ長(mm)100
ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12 バーテックダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12バーテック
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)100ブラシ長(mm)50線径(Φmm)0.12毛材ステンレス線
バーツイスター ナイロン バーテックバーツイスター ナイロンバーテック
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
16Φコンデンサーブラシ (鉄線) サンフレックス16Φコンデンサーブラシ (鉄線)サンフレックス
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。ブラシ長(mm)75材質鉄線
ミニチュアステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレススパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20
コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロンTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛材66ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
鋼管用バリ取りブラシ TRUSCO鋼管用バリ取りブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。
用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。毛材ワイヤ鋼線全長(mm)110軸径(Φmm)6仕様鋼管用・水道管用トラスコ品番856-3456幅(mm)65質量(g)30毛丈(mm)植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1423
ブラシ マーベルブラシマーベル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
オールステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)オールステンレススパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)76その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア鋼線スパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)TRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
ネジリブラシ(ステンレス撚り線) インダストリーコーワネジリブラシ(ステンレス撚り線)インダストリーコーワ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。材質軸:SS400毛材ステンレス(SUS304)全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(mm)0.102018年トラスコ掲載ページ5 1405
バーツイスター 研磨材入ナイロン バーテックバーツイスター 研磨材入ナイロンバーテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛) エスコブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛)エスコ
1,760税込1,936
1袋(5本)
翌日出荷
材質芯:ステンレス、毛:ナイロン質量(g)約1
ブラシ(ステンレス軸/豚毛) エスコブラシ(ステンレス軸/豚毛)エスコ
1,650税込1,815
1袋(5本)
翌日出荷
材質芯:ステンレス、毛:豚毛
W巻真鍮コンデンサーブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)W巻真鍮コンデンサーブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
MCI用清掃ブラシ ショウエイMCI用清掃ブラシショウエイ
999税込1,099
1本
当日出荷
ヘアキャッチャMCIのお掃除用ブラシです。細身のブラシの為細かい箇所も掃除がしやすいです。
長さ(mm)190対応機種MCIシリーズ

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサーブラシ