絞り込み
材質(ブラシ部)
外径(Φmm)
全長(mm)
- 70~80未満(4)
- 100~120未満(14)
- 120~140未満(10)
- 140~160未満(10)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(21)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(26)
- 260~280未満(16)
- 280~300未満(13)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(6)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(1)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
50.6・57・60・60.2・95・100・160・170・175・180・185・195・210・225・250
ブラシ長(mm)
15・15.8・16・19・20・25・25.4・50・60・65・70・75・80・90・100・125・130・145・150・200・ブラシ長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(37)
- TRUSCO(15)
- SUN UP(10)
- バーテック(9)
- インダストリーコーワ(9)
- H&H(5)
- エスコ(5)
- SK11(5)
- サンフレックス(4)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2)
- 野宮産業(2)
- 好川産業(1)
- クロダブラシ(1)
- LESSMANN(1)
- 広島(1)
- ショウエイ(1)
- 星朋商工(1)
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・SUN UP・バーテック・インダストリーコーワ・H&H・エスコ・SK11・サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)・野宮産業・好川産業・クロダブラシ・LESSMANN・広島・ショウエイ・星朋商工
「材質(ブラシ部)」から絞り込む

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質スチール全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)真鍮
ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
トルネードブラシ 真鍮
SUN UP(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
ネジリブラシ ナイロン(シングル巻)
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ナイロン毛で弾力があります。用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。植付(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻
(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質ステンレス全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ネジリブラシ ワイヤー(シングル巻)
インダストリーコーワ(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。全長(mm)215植付(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ロングチューブブラシ ナイロン
SUN UP(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。材質ナイロン全長(mm)450
ワイヤーコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250材質(ブラシ部)スチール
馬毛コンデンサーブラシ
SK11(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄
ステンレスコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)ステンレス
ミニチュア真鍮スパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷毛材ワイヤー鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)
豚毛コンデンサーブラシ
H&H(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに材質豚毛
真鍮コンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷全長(mm)250その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮
トルネードブラシ 塩ビ
SUN UP¥379税込¥4171個当日出荷洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質塩ビ(PVC)全長(mm)265質量(g)18径(Φmm)20
ワイヤーコンデンサーブラシ
H&H¥689~税込¥758~1個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質スチール
トルネードブラシ 鋼線
SUN UP¥459税込¥5051個当日出荷サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質鋼線全長(mm)265質量(g)24径(Φmm)20
ワイヤーコンデンサーブラシ
SK11(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻全長(mm)225直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)ワイヤー
真鍮コンデンサーブラシ
H&H(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用材質真鍮
六角軸アンカーホールブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410
コンデンサーブラシ豚毛
TRUSCO(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
コンデンサーブラシシングル巻
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
豚毛コンデンサーブラシ先毛付
H&H¥399税込¥4391個当日出荷から翌日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄材質豚毛