絞り込み
ブランド
適合材
アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮
ブラシ長(mm)
15・25・60・70・75・76・80・90・96・100・110・122・125・135
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
227件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
白波線ワイヤーブラシ ベストツール白波線ワイヤーブラシベストツール
289税込318
1本
当日出荷
従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。
用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)植付(mm)80線径(mm)0.3
チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線 WIZ'Aチャンネルブラシ 3本組 ステンレス線WIZ'A
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途水回りの作業等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ材質ブラシ:ステンレスブラスカラー入数3本
SBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mm ベストツールSBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mmベストツール
289税込318
1個
当日出荷
レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サンディング後の掃除・汚れ落とし等に最適なナイロンヘッドです。
トラスコ品番407-4563材質ブラシ部:ナイロン全長(mm)225
金柄チャンネルブラシ ステンレス 好川産業金柄チャンネルブラシ ステンレス好川産業
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ステンレス毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ EグリップJ型 TRUSCOチャンネルブラシ EグリップJ型TRUSCO
499税込549
1本
当日出荷
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
チャンネルブラシ E-ValueチャンネルブラシE-Value
1,298税込1,428
1セット(3本)
当日出荷
お得な3本組です。サビにくいので水周りの作業に適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし、ステンレスの汚れ落とし。材質ステンレス材質(ハンドル)
チャンネルブラシステン 直柄 SK11チャンネルブラシステン 直柄SK11
859税込945
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のチャンネルブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ・直柄材質(毛)ステンレス線
チャンネルブラシ ナイロン GISUKE(タカギ)チャンネルブラシ ナイロンGISUKE(タカギ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途キズのつきやすい材質や水廻り、狭い箇所の掃除などに。タイプU型
チャンネルブラシ ステンレス1行 ハンディ・クラウンチャンネルブラシ ステンレス1行ハンディ・クラウン
499税込549
1本
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質ステンレス全長(mm)約215毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約60毛幅(mm)約10行数1行RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ フラットI型用ハンドル TRUSCOチャンネルブラシ フラットI型用ハンドルTRUSCO
239税込263
1本
当日出荷
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル適合チャンネルブラシフラットI型・J型質量(g)40
J型ロングブラシ(HACCP対応) TRUSCOJ型ロングブラシ(HACCP対応)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40
2本組 ブラシセット(ナイロン製) エスコ2本組 ブラシセット(ナイロン製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
軽量ハンドル
セット内容セット内容:直・曲(各1本)仕様(直):ブラシサイズ:10×60mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:210mm仕様(曲):ブラシサイズ:10×70mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:225mm材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番64-2194-40
U型チャンネルブラシ ステップU型チャンネルブラシステップ
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
広範囲のさび落とし・掃除に最適。
D型チャンネルブラシ ステップD型チャンネルブラシステップ
2,090税込2,299
1本
当日出荷から4日以内出荷
力が入れやすく広範囲の作業に。
木柄ワイヤーブラシ 3行 Strong Tool木柄ワイヤーブラシ 3行Strong Tool
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
チャンネルブラシ EグリップI型 TRUSCOチャンネルブラシ EグリップI型TRUSCO
349税込384
1本
当日出荷
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
先曲チャンネルブラシ (ステン線) サンフレックス先曲チャンネルブラシ (ステン線)サンフレックス(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ステンレス線全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75形状(ブラシ)J型
チャンネルブラシ (P.P線 軟) サンフレックスチャンネルブラシ (P.P線 軟)サンフレックス
629税込692
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス 天寿あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス天寿
459税込505
1本
翌々日出荷
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはステンレスを使用しているため錆びにくいです。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去材質ステンレス
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ 真鍮 天寿あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ 真鍮天寿
429税込472
1本
翌々日出荷
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシには柔らかい真鍮を使用。対象物を傷つけにくいです。バリ取りや汚れ落としカイガラムシの除去等に
用途バリ取り、汚れ落とし、カイガラムシの除去等材質真鍮
チャンネルブラシ スリム インダストリーコーワチャンネルブラシ スリムインダストリーコーワ
389税込428
1個
4日以内出荷
下地調整に威力を発揮。毛丈が短いタイプになります。
タイプ1行奥行(mm)約4縦(mm)約220横(mm)約10
SBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】 ベストツールSBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】ベストツール
639税込703
1個
当日出荷
ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。
用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-4627材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)175
チャンネルブラシ 豚毛 好川産業チャンネルブラシ 豚毛好川産業
699税込769
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質豚毛毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
225mm ブラシ(ナイロン製/曲) エスコ225mm ブラシ(ナイロン製/曲)エスコ
330税込363
1本
翌々日出荷
軽量ハンドル
形状全長(mm)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番64-2194-41入数1本ブラシ寸法(mm)10×70
マルチソーブラシ SK11マルチソーブラシSK11
789税込868
1個
当日出荷
10.8Vマルチソー専用のアタッチメントです。マルチソーに取付けて、サビ落としなどが行えます。シャンク部分には焼き入れが入っており研磨作業時にかかる負荷にも耐えることができます。
用途サビ落とし、磨き作業。材質ワイヤー寸法(mm)125×35×17シャンクT型
チャンネルブラシ1行 ステップチャンネルブラシ1行ステップ
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
錆落とし、下地処理などに
スチールブラシ ステンレス線 Strong Toolスチールブラシ ステンレス線Strong Tool
619税込681
1個
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.3
チャンネルブラシ 豚毛 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ 豚毛 ストレートStrong Tool
839税込923
1個
4日以内出荷
用途洗浄・掃除・接着剤の塗布などに材質ブタ毛
チャンネルブラシ ステンレス線 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ ステンレス線 ストレートStrong Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.2(SUS304)
250mm チャンネルブラシ(ラッピング製/曲) エスコ250mm チャンネルブラシ(ラッピング製/曲)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109GA-14
チャンネルブラシ6U2型 TRUSCOチャンネルブラシ6U2型TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
6U型の2行タイプ。
用途研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6U2型行数2毛丈(mm)15植付(mm)75
黒毛エンジンブラシ 八ツ矢工業黒毛エンジンブラシ八ツ矢工業
189税込208
1個
欠品中
機械部品等の汚れ落とし、ホコリ取りに
材質毛/馬毛、柄/竹質量(g)23全長(cm)30毛足(cm)1.6
チャンネルブラシ I型 八ツ矢工業チャンネルブラシ I型八ツ矢工業
499税込549
1個
翌々日出荷
金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はがしなどに
全長(cm)21毛足(cm)1.5
小判ワイヤブラシ 八ツ矢工業小判ワイヤブラシ八ツ矢工業
329税込362
1個
翌々日出荷
さび落とし、塗膜はがし、下地研磨などに
全長(cm)12.5×6毛足(cm)2
チャンネルブラシヘラ付き鋼線 SK11チャンネルブラシヘラ付き鋼線SK11
399税込439
1本
当日出荷
固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:銅線 / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
チャンネルブラシヘラ付ステン SK11チャンネルブラシヘラ付ステンSK11
549税込604
1本
当日出荷
固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:ステン / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm ベストツールSBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mmベストツール
289税込318
1個
当日出荷
レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サビ取りやペンキはがし等に最適なスチール製ブラシです。
トラスコ品番407-4584材質ブラシ部:スチール全長(mm)225
チャンネルブラシNo.6-U型3号セット  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャンネルブラシNo.6-U型3号セット 豚毛SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャンネルブラシNo.5-1号J型セット 真鍮SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   ワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ワイヤーSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
799税込879
1本
5日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

チャンネルブラシ