絞り込み
材質(ブラシ部)
- ステンレス(4)
- ナイロン(2)
- ラッピング線(3)
- ワイヤー(4)
- 塩ビ(1)
- 獣毛(3)
- 真鍮(4)
- 鋼線(2)
ヘッド形状
- J型(5)
- その他(1)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
毛丈(mm)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(2)
- 25(1)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 銅・真鍮(4)
ブラシ長(mm)
- 80
- 15(8)
- 25(1)
- 37(2)
- 60(12)
- 70(3)
- 75(6)
- 76(1)
- 90(1)
- 96(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 120(1)
- 122(1)
- 125(1)
- 135(1)
ブランド
- TRUSCO(4)
- インダストリーコーワ(2)
- ベストツール(1)
TRUSCO・インダストリーコーワ・ベストツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(4)
ナイロン(2)
ラッピング線(3)
ワイヤー(4)
塩ビ(1)
獣毛(3)
真鍮(4)
鋼線(2)

チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
J型チャンネルブラシ硬鋼線
TRUSCO¥719税込¥7911本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62毛丈(mm)15毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80線径(mm)0.2
チャンネルブラシ(SU型)
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷広い範囲の研磨作業に向いています。用途さび落とし・研磨用タイプブラシ形状2行植付(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
白波線ワイヤーブラシ
ベストツール¥289税込¥3181本当日出荷従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)木植付(mm)80線径(mm)0.3