試験管 :「樹脂」の検索結果
試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
関連キーワード
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。