2ページ目: 試験管

試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
1,394件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ 住友ベークライトセラムチューブ 自立型・アウターキャップ住友ベークライト
28,980税込31,878特価
1箱(10包×50本)
当日出荷から22日以内出荷
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
仕様自立型・アウターキャップ材質PP(ポリプロピレン)
斜面培地作成用試験管傾斜台 アズワン斜面培地作成用試験管傾斜台アズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)材質ステンレス(SUS304)型番SSK-010アズワン品番3-5355-01
試験管 マルエム[理化学・容器]試験管マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(100本)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
石英試験管 直口 アズワン石英試験管 直口アズワン
2,270税込2,497
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質石英
共通摺合共栓試験管 平栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓試験管 平栓付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷から7日以内出荷
試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5
ダーラム管 マルエム[理化学・容器]ダーラム管マルエム[理化学・容器]
35,980税込39,578
1箱(1000本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼硅酸ガラス形状直口肉厚(mm)1.0
目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]目盛付試験管(ねじ口)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製試験管セットアーテック[学校教材・教育玩具]
737税込811
1セット
3日以内出荷
PET素材の試験管と試験管立てのセットです。15mlの試験管が4本ついています。
セット内容試験管15ml×4、試験管立て×1材質試験管:PP、試験管立て:ABS寸法(mm)【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67
試験管 マルエム[理化学・容器]試験管マルエム[理化学・容器]
3,998税込4,398
1組(50本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
カラー試験管マーカー ケニスカラー試験管マーカーケニス
1,198税込1,318
1組(7個)
翌日出荷
試薬に金属を加えて変化した水溶液の分類と保管に役立ちます。
材質塩化ビニル適合試験管外径16.5mmΦ・18mmΦ入数(個)赤・青・黄・緑・白・黒・グレー 各1
トランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズ YongYueトランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズYongYue
18,980税込20,878
1箱(10袋×50本)
6日以内出荷
サンプルの保存や輸送に便利な自立型チューブです。
仕様●容量:10mL●チューブ全長:101.9mm●チューブ内径:14.3mm●チューブ外径:20.0mm●キャップ外径:21.6mm●キャップ高さ:16.0mm●キャップ時全長:103.3mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造アズワン品番67-4743-47
ビフネルロート用目皿網 Kartell(カルテル)ビフネルロート用目皿網Kartell(カルテル)
159税込175
1枚
翌々日出荷
ろ紙を固定するために使用します。ロートの目詰まりを防ぎます。
材質PE
植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養試験管[リムなし平底]IWAKI(AGCテクノグラス)
7,198税込7,918
1ケース(20本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
植物培養試験管[リム付平底] IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養試験管[リム付平底]IWAKI(AGCテクノグラス)
7,198税込7,918
1ケース(20本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
目盛付 試験管 リム付 IWAKI(AGCテクノグラス)目盛付 試験管 リム付IWAKI(AGCテクノグラス)
8,998税込9,898
1ケース(50本)
4日以内出荷
ネジ付試験管  キャップ付 PYREX(パイレックス)ネジ付試験管 キャップ付PYREX(パイレックス)
15,980税込17,578
1ケース(48本)ほか
4日以内出荷
オートクレーブ可能
キャップ付属:フェノールパッキン白ゴム
キンブル ディスポ培養試験管 三商キンブル ディスポ培養試験管三商
9,998税込10,998
1セット(1000個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
透明摺合せ試験管 目盛付 三商透明摺合せ試験管 目盛付三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
共通摺合せ試験管 目盛付 三商共通摺合せ試験管 目盛付三商
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
PFA試験管 NR0223シリーズ フロンケミカルPFA試験管 NR0223シリーズフロンケミカル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。
ディスポーザブルガラス試験管 IWAKI(AGCテクノグラス)ディスポーザブルガラス試験管IWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ネジ付試験管 本体 IWAKI(AGCテクノグラス)ネジ付試験管 本体IWAKI(AGCテクノグラス)
4,998税込5,498
1箱(25本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
試験管 リム無 9820TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム無 9820TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
気体発生用試験管 ケニス気体発生用試験管ケニス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4組)
当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
5,898税込6,488
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ホールねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
10,980税込12,078
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]
23,980税込26,378
1箱(100本)ほか
翌日出荷から12日以内出荷
目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]目盛付試験管マルエム[理化学・容器]
7,698税込8,468
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様目安目盛付きリップ付き材質硼珪酸ガラス1目盛目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
水道法試験管 TGK(東京硝子器械)水道法試験管TGK(東京硝子器械)
1,327税込1,460
1本
当日出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス目盛あり
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(30個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
11,980税込13,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
培養試験管 IWAKI(AGCテクノグラス)培養試験管IWAKI(AGCテクノグラス)
7,398税込8,138
1箱(20本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
材質硼珪酸ガラス形状リム付
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
10,980税込12,078
1組(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
試験管 リップ アズワン試験管 リップアズワン
1,600税込1,760
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス形状リップ
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンススクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズユーケンサイエンス
19,980税込21,978
1箱(50袋×10本)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
サンプルチューブ(平底)100本入 NEG(日電理化硝子)サンプルチューブ(平底)100本入NEG(日電理化硝子)
4,898税込5,388
1箱(100本)
6日以内出荷
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色アズワン品番65-8308-04
遠心沈殿管 目盛入り・1mL毎 50mL コスモスビード遠心沈殿管 目盛入り・1mL毎 50mLコスモスビード
4,998税込5,498
1個
24日以内出荷
仕様●容量:50mL●外径×全長×肉厚:35×110×4mmアズワン品番65-6866-22
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズビーエム機器
6,998税込7,698
1個(1000本)
4日以内出荷
テストチューブ 外径12mm12×75mm未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-66

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

試験管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら