絞り込み
容量(mL)
ブランド
- マルエム[理化学・容器](24)
- 三商(22)
- ナリカ(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- アズワン(4)
- PYREX(パイレックス)(4)
- ケニス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(2)
- サンプラテック(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- コクゴ(1)
- 三和化研工業(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- BOLL(1)
- 栄研化学(1)
- 日本マイクロ(1)
エコロジープロダクト
試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
商品豆知識

P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ショート試験管(10本)
ナリカ¥950税込¥1,0451セット当日出荷気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
ねじ口試験管
ナリカ¥2,800~税込¥3,080~1組(10本)当日出荷一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。材質ほうけい酸ガラス(試験管)
ディスポガラス試験管
PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
エコノプラスチック試験管
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500本)当日出荷ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
ねじ口試験管用キャップ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,998~税込¥10,998~1組(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFEオートクレーブの可否可電子レンジ不可
加熱用試験管
ケニス¥3,198税込¥3,5181組(6本)当日出荷炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
ねじ口試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,498~税込¥6,048~1組(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
ペットボトルのもと(ねじ口試験管)
ナリカ¥3,398税込¥3,7381セット(10本)当日出荷ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。材質PET寸法(mm)Φ25×150容量(mL)30
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
サンプラ(R) PFA試験管
サンプラテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
石英試験管
アズワン¥10,700~税込¥11,770~1箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)
目盛付試験管(ねじ口)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
ねじ口びん細口(30mL)(10個)
ナリカ¥800税込¥8801個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
キンブル ディスポ培養試験管
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(1000個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
共通摺合せ試験管 目盛付
三商¥4,398税込¥4,8381個当日出荷発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,898~税込¥5,388~1組(50本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33





![試験管リム付 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86931652-210824-02.jpg)


![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)






![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065465-220204-02.jpg)



![PPネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066287-080925-02.jpg)



![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341840-250417-02.jpg)








![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982278-220209-02.jpg)

![試験管(NL) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065413-081104-02.jpg)
![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)

![植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872438-190829-02.jpg)
![植物培養試験管[リム付平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872386-190829-02.jpg)