4ページ目: 試験管

試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
1,394件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入TGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1箱
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30目盛(mL)1.0精度(mL)±0.25摺合せ栓 共通:15/25外径(Φmm)20高さ(mm)200透明全長(mm)212
培養試験管 直口 BT-25 50本入 NEG(日電理化硝子)培養試験管 直口 BT-25 50本入NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱
3日以内出荷
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか容量(mL)40高さ(mm)120外径(mm)25
ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入NEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(20組)
7日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-15 茶 MF・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-15 茶 MF・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1箱(50組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
39,980税込43,978
1箱(50組)
5日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底
ねじ口瓶 SV-8 白 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-8 白 PP・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入NEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-5 白 PP・シリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-5 白 PP・シリコン 100入NEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(100組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2底形状平底
ねじ口瓶 白 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白 SV-5 MF・PTFEニトリル 100入NEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱(100組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/ニトリル無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入NEG(日電理化硝子)
9,798税込10,778
1箱
3日以内出荷
材質強化硬質ガラス無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
培養試験管 マルエム[理化学・容器]培養試験管マルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1箱(100本)
3日以内出荷
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
共栓試験管 マルエム[理化学・容器]共栓試験管マルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1組(10本)
翌々日出荷
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R)チューブ マルエム[理化学・容器]TPX(R)チューブマルエム[理化学・容器]
9,798税込10,778
1組(100本)ほか
13日以内出荷から24日以内出荷
材質本体/PMP(TPX) 栓/PERoHS指令(10物質対応)対応
共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管NEG(日電理化硝子)
41,980税込46,178
1箱(10本)
6日以内出荷
材質強化硬質ガラス型式EMKS-16.5寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105無色容量(mL)10規格エコノミータイプ栓共通13目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-68
共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管NEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1箱(5本)
6日以内出荷
品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
仕様摺(共通):24/15材質強化硬質ガラス型式KR-35寸法(mm)外径/35、高さ/100無色容量(mL)50アズワン品番62-9986-88
P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱(100本)
6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス型式P-スピッチグラス10mL寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2無色容量(mL)10底形状V底口形状ニューリップ(W/RIM規格)アズワン品番62-9971-36オートクレーブの可否
ガラス試験管 73500シリーズ KIMBLEガラス試験管 73500シリーズKIMBLE
16,900税込18,590
1箱(4箱×250本)
翌々日出荷
卓上や引出の中に置いて使いやすいトレイ付梱包です。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type 01 ClassB要件 準拠)
ねじ口びん細口(60mL)(10個) ナリカねじ口びん細口(60mL)(10個)ナリカ
849税込934
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
ねじ口びん広口(125mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(125mL)(10個)ナリカ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
ねじ口びん細口(125mL)(10個) ナリカねじ口びん細口(125mL)(10個)ナリカ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
ねじ口びん細口(30mL)(10個) ナリカねじ口びん細口(30mL)(10個)ナリカ
769税込846
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本 ナリカねじ口試験管 Φ20x180mm 10本ナリカ
4,300税込4,730
1個(10本)
8日以内出荷
一時的に密封しておける試験管密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)
ねじ口びん広口(30mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(30mL)(10個)ナリカ
829税込912
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
ねじ口びん広口(60mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(60mL)(10個)ナリカ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
試験管 ハイグレード アズワン試験管 ハイグレードアズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
試験管 ノーマルグレード アズワン試験管 ノーマルグレードアズワン
1個
欠品中
熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
医療用卓上遠心機用アダプター アズワン医療用卓上遠心機用アダプターアズワン
1,790税込1,969
1パック(6本)
当日出荷
スクリューキャップ付き試験管 佐藤化成スクリューキャップ付き試験管佐藤化成
29,980税込32,978
1ケース(10袋×100本)ほか
17日以内出荷
唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
38,980税込42,878
1箱(50袋×10本)ほか
8日以内出荷
丸底ロングチューブ(スクリューキャップ付スピッツ)、スクリューキャップ付なので液体を入れて移送する事も可能です。
遠心チューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス遠心チューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
11,980税込13,178
1箱(5袋×100本)ほか
10日以内出荷
コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
テストチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンステストチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
6,298税込6,928
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
スクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズ ユーケンサイエンススクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズユーケンサイエンス
17,980税込19,778
1個(20袋×10本)ほか
10日以内出荷
スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
サンプリングチューブ YSTシリーズ ユーケンサイエンスサンプリングチューブ YSTシリーズユーケンサイエンス
1,998税込2,198
1袋(500本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
遠心強度:14.000×G(生理食塩水)、フラットキャップ(書込み可能)
Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ 栄研化学Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ栄研化学
3,398税込3,738
1箱(96本)ほか
7日以内出荷
Loopamp 試薬キット専用の反応チューブです。、一度フタを閉めると再び開けにくい構造のため、コンタミネーションの発生防止に役立ちます。
先細試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)先細試験管 10mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
血球用試験管 4mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)血球用試験管 4mL 未滅菌 100本×10袋入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
丸底試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 10mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

試験管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら