試験管 :「試験官」の検索結果
試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
関連キーワード
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
3~4未満(5)
4~5未満(5)
5~6未満(6)
6~7未満(5)
7~8未満(6)
10~20未満(9)
20~30未満(7)
30~40未満(4)
40~50未満(4)
50~60未満(4)
容量(mL)をもっと見る
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
TGK品番922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50
仕様ポリ栓付き
材質本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)1.0
目盛なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。