試験管 :「試験管 キャップ」の検索結果

試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
関連キーワード
996件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口試験管用キャップ
材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFE オートクレーブの可否 電子レンジ不可
1組(25個)ほか
10,249 税込11,274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(10袋×100本)ほか
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製のリムなし試験管用キャップで、オートクレーブ滅菌できます。
適合リムなし試験管Φ25mm用 材質ポリプロピレン
1セット(50個)
2,900 税込3,190
11日以内出荷

PYREX(パイレックス)ネジ付試験管 キャップ付
オートクレーブ可能
キャップ付属:フェノール パッキン白ゴム
1ケース(48本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
エコ商品
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)110 目盛(mL)110(10mL目盛り) 材質(キャップ)PBT 長さL×直径(mm×Φmm)210×32 材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
容量(mL)50 TGK品番717-03-30-78 材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き 型式ST-25KC-5T付 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)19.2 キャップパッキングKC-5T 適合キャップ黒色キャップ用パッキング 寸法(外径×高さ)(mm)25×200
1箱(30本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
1ケース(50本)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ネジ口試験管
1箱(200本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
1ケース(100本)ほか
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。 商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。 リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ホールねじ口試験管
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
1ケース(50本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付 材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
1箱(50本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口試験管(IWAKI)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
1組(25本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ホールネジ口試験管
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カブセ式フタ付
容量(mL)5 材質PS 目盛(mL) 外径×全長(mm)14×54 キャップカブセ式
1セット(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

押込式フタ付
キャップ押込式
1セット(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
1箱(50本)
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛(mL) キャップ別途
1セット(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)ディスポネジ付試験管
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 10mL
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)先細試験管 10mL
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管(本体のみ)
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10 全長(mm)105 外径(Φmm)16.5 キャップNo.2
1ケース(100本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Kartell(カルテル)試験管 ねじ蓋式 PS製
丸底、サポートベース付きです。
材質PS、PE(キャップ) 仕様未滅菌
1箱(400本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1箱(150本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ネジ付試験管(茶)本体のみ
1ケース(50本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ネジ付試験管(白)本体のみ
1ケース(25本)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
1本
525 税込578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコン ねじ口規格(GL)14
1箱(100本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、 容量(mL)150 外径×全長(mm)Φ38×200 アズワン品番4-2774-13
1本
1,089 税込1,198
当日出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
47,980 税込52,778
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)50 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)25×200 口内径(Φmm)14 質量(g/本)52.1 底形状丸底 キャップ(No.)5
1箱(30組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
57,980 税込63,778
9日以内出荷

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります