絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アズワン(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 太陽興業(2)
  • 神田ゴム化学(1)
  • アラム(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
  • ナリカ(1)
下径(Φmm)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 21(15)
上径(Φmm)
  • 25
  • 12(19)
  • 14(11)
  • 15(16)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(18)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 28(11)
  • 30(21)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 39(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • ゴム(6)
  • シリコンゴム(7)
  • 樹脂(1)
高さ(mm)
  • 26.5(3)
  • 27(2)
  • 28(4)
  • 29(6)
  • 30(1)
  • イエロー(2)
  • グリーン(2)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(3)
  • レッド(2)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
19(2)
20(1)
21(15)
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
43税込47
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
クリームダブルキャップ 太陽興業クリームダブルキャップ太陽興業(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1袋(20個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
1,693税込1,862
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
バイトン栓 アズワンバイトン栓アズワン
2,891税込3,180
1個
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
238税込262
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シリコン
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
549税込604特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
111税込122
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
549税込604
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
穴あきシリコン栓(1穴) ナリカ穴あきシリコン栓(1穴)ナリカ
1,840税込2,024
1セット(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
材質シリコン穴径(Φmm)1穴タイプ:6
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
3,350税込3,685
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE
赤ゴム栓 TGK(東京硝子器械)赤ゴム栓TGK(東京硝子器械)
289税込318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
栓(色)

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ