絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アラム(3)
  • 三商(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • NEG(日電理化硝子)(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
下径(Φmm)
  • 12.5(3)
  • 19(1)
  • 20.5(2)
  • 23(4)
  • 25(7)
  • 27(1)
  • 28.5(2)
  • 30(1)
上径(Φmm)
  • 24.5(2)
  • 25(1)
  • 28(4)
  • 30(8)
  • 33(1)
  • 34.5(2)
材質
  • ゴム(7)
  • シリコンゴム(4)
高さ(mm)
  • 30
  • 18(6)
  • 20(11)
  • 21(7)
  • 22(10)
  • 24(7)
  • 25(8)
  • 26(9)
  • 28(5)
  • 29(6)
  • 31(6)
  • 32(5)
  • 35(19)
  • 37(7)
  • 38(10)
  • 39(8)
  • 40(5)
  • 42(7)
  • 44(7)
  • 45(9)
  • イエロー(1)
  • グリーン(1)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
12.5(3)
19(1)
20.5(2)
23(4)
25(7)
27(1)
28.5(2)
30(1)
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
168税込185
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(53件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
114税込125
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1袋(20個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
4,247税込4,672
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
シリコンW栓 三商シリコンW栓三商
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
二重栓構造ですので、密封性に優れています。
オレンジW栓 三商オレンジW栓三商
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
759税込835特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
449税込494
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
コルク栓(10個組) ケニスコルク栓(10個組)ケニス(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルミセン NEG(日電理化硝子)アルミセンNEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(100個)
3日以内出荷
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
アルミキャップ ケニスアルミキャップケニス
5,298税込5,828
1セット(50個)
8日以内出荷

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ