絞り込み
上径(Φmm)
- 24.5(2)
- 25(1)
- 28(4)
- 30(8)
- 33(1)
- 34.5(2)
材質
- ゴム(7)
- シリコンゴム(4)
下径(Φmm)
- 12.5(3)
- 19(1)
- 20.5(2)
- 23(4)
- 25(7)
- 27(1)
- 28.5(2)
- 30(1)
高さ(mm)
- 30
- 18(6)
- 20(10)
- 21(7)
- 22(9)
- 24(7)
- 25(8)
- 26(8)
- 28(5)
- 29(6)
- 31(6)
- 32(5)
- 35(19)
- 37(7)
- 38(10)
- 39(8)
- 40(5)
- 42(7)
- 44(7)
- 45(9)
- 高さ(mm)をもっと見る
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブラック(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
ブランド
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アラム(3)
- 三商(2)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- 三要ゴム製作所(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・三商・ケニス・コクゴ・日本理化学器械(NRK)・NEG(日電理化硝子)・三要ゴム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
商品豆知識

穴付きシリコン栓
アズワン(14件のレビュー)¥267~税込¥294~1個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
穴付きゴム栓
アズワン(15件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。仕様赤ゴム栓材質天然ゴム
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(20個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270