絞り込み
ブランド
  • アズワン(63)
  • NEG(日電理化硝子)(31)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • アラム(22)
  • 三商(21)
  • コスモスビード(19)
  • コクゴ(17)
  • ケニス(14)
  • ナリカ(13)
  • 三要ゴム製作所(10)
  • ユーケンサイエンス(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
  • サビレックス(6)
  • 旭製作所(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • フロンケミカル(5)
  • フロン工業(5)
  • サンプラテック(4)
下径(Φmm)
  • 9(23)
  • 10(18)
  • 11(10)
  • 12(16)
  • 12.5(9)
  • 13(12)
  • 14(18)
  • 15(22)
  • 16(16)
  • 18(14)
  • 19(20)
  • 20(20)
  • 21(19)
  • 23(20)
  • 25(12)
  • 27(10)
  • 28(14)
  • 32(16)
  • 34(17)
  • 37(18)
上径(Φmm)
  • 12(19)
  • 14(11)
  • 15(16)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(18)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 25(17)
  • 28(11)
  • 30(21)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 39(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • コルク(7)
  • ゴム(40)
  • シリコンゴム(43)
  • ステンレス(4)
  • セルロース(1)
  • 樹脂(32)
高さ(mm)
  • 15(9)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 19.5(7)
  • 20(12)
  • 21(13)
  • 22(14)
  • 24(11)
  • 25(11)
  • 26(13)
  • 28(8)
  • 29(9)
  • 30(22)
  • 31(10)
  • 35(21)
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 39(9)
  • 42(8)
  • 45(15)
  • イエロー(12)
  • オレンジ(13)
  • クリア(2)
  • グリーン(16)
  • パープル(2)
  • ピンク(4)
  • ブラウン(2)
  • ブラック(10)
  • ブルー(16)
  • ホワイト(16)
  • レッド(22)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
9(23)
10(18)
14(18)
15(22)
19(20)
20(20)
21(19)
23(20)
34(17)
37(18)
下径(Φmm)をもっと見る
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
34税込37
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
シリコーンゴム極小栓 アラムシリコーンゴム極小栓アラム(23件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム栓 アラムシリコンゴム栓アラム(1件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
クリームダブルキャップ 太陽興業クリームダブルキャップ太陽興業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
406税込447
1袋(10個)
当日出荷
乳白色
材質シリコンゴム
穴あきゴム栓(赤色) アラム穴あきゴム栓(赤色)アラム(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
極小シリコンゴム栓 アラム極小シリコンゴム栓アラム(4件のレビュー)
299税込329
1組(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンロング栓 アラムシリコンロング栓アラム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+200RoHS指令(10物質対応)対応
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
114税込125
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所シリコーンゴム栓三要ゴム製作所
66税込73
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱性と耐寒性に優れています。
ライト栓 アラムライト栓アラム(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴムオートクレーブの可否
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(6件のレビュー)
208税込229
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
シリコセン 信越ポリマーシリコセン信越ポリマー(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
ゴム栓(赤色) アラムゴム栓(赤色)アラム(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)RoHS指令(10物質対応)対応
合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所合成(ニトリル)ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れています。
ネオプレンロング栓 アラムネオプレンロング栓アラム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
297税込327
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15下径(Φmm)3上径(Φmm)6アズワン品番61-9432-44
カラーシリコンゴム栓 コクゴカラーシリコンゴム栓コクゴ(2件のレビュー)
84税込92特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
MAX200℃で安定
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意 アズワンポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意アズワン(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から翌々日出荷
予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
材質ブリキ、PE
クリームW(ダブル)栓 コクゴクリームW(ダブル)栓コクゴ
76税込84
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
ゴム栓(黒色) ケニスゴム栓(黒色)ケニス(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム硬さ50度
穴あきゴム栓(黒色) アラム穴あきゴム栓(黒色)アラム(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質天然ゴム穴径(Φmm)5上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20適合容器18mm試験管
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
キャップ PE製 Kartell(カルテル)キャップ PE製Kartell(カルテル)(7件のレビュー)
699税込769
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
シリコセン アラムシリコセンアラム
399税込439特価
1個
当日出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
クリームW栓 三商クリームW栓三商
419税込461
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム
ダブルキャップ アラムダブルキャップアラム
87税込96
1個
当日出荷
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ