絞り込み
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- アラム(21)
- 三商(20)
- コクゴ(17)
- アズワン(14)
- ケニス(14)
- ナリカ(13)
- NEG(日電理化硝子)(11)
- 三要ゴム製作所(8)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 信越ポリマー(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- タイガースポリマー(3)
- BRAND(3)
- 太陽興業(3)
- フロンケミカル(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- climbing(クライミング)(2)
- 信越化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
アラム・三商・コクゴ・アズワン・ケニス・ナリカ・NEG(日電理化硝子)・三要ゴム製作所・TGK(東京硝子器械)・信越ポリマー・Kartell(カルテル)・タイガースポリマー・BRAND・太陽興業・フロンケミカル・SIBATA(柴田科学)・日本理化学器械(NRK)・climbing(クライミング)・信越化学工業・ブランドをもっと見る
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む

クリームダブルキャップ
太陽興業(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)当日出荷二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般色乳白
穴付きシリコン栓
アズワン(14件のレビュー)¥267~税込¥294~1個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
穴付きゴム栓
アズワン(15件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
シリコセン
信越ポリマー(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム