栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「下径(Φmm)」から絞り込む
9(14)
10(14)
14(13)
15(14)
19(13)
20(12)
23
32(12)
34(13)
37(14)
下径(Φmm)をもっと見る
1個ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
84 税込92
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
129 税込142
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
158 税込174
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1袋(10個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
1個
2,119 税込2,331
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
特価
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質シリコン 穴径(Φmm)1穴タイプ:6
1セット(5個)
2,100 税込2,310
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります