メカニカル部品/機構部品 :「エアー 搬送」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0367 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)7.56 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数17 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷


井口機工製作所ISR型エアボールリフタ
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0375 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)7.98 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数18 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0359 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)7.14 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数16 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0235 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)8.4 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数19 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0341 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)6.72 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数15 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0332 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数14 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0316 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)5.46 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数12 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0324 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)5.88 使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 ボール個数13 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷