絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,379)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,757)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,319)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,960)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合FP2SH、FP-X0
スパークキラー Panasonic(パナソニック)スパークキラーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1抵抗(Ω)120
バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)バラ線圧接工具Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)インダクションモータ 歯切軸モータPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1台
当日出荷から翌日出荷
取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)レバーシブルモータPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1台
当日出荷から翌日出荷
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
MINAS A5/A6 アブソリュートエンコーダ用電池 Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 アブソリュートエンコーダ用電池Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
欠品中
画像処理機用 キーパッド Panasonic(パナソニック)画像処理機用 キーパッドPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)バラ線コネクタセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新Gシリーズ ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ ギヤヘッドPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,790税込3,069
1台
翌日出荷
取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
MINAS I/Fケーブル DV0P4360 Panasonic(パナソニック)MINAS I/Fケーブル DV0P4360Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
MINAS A5/A6 エンコーダケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 エンコーダケーブルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
イメージチェッカPV用 カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能
タイプEX周波数(Hz)50/60
新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 中間ギヤヘッドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
翌日出荷
取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)Panasonic(パナソニック)
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4定格時間(分)30/30
ACサーボ  通信(RS485,232)用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ 通信(RS485,232)用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
91日以内出荷
ACサーボ  エンコーダ用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ エンコーダ用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
ACサーボ  外部回生抵抗器 Panasonic(パナソニック)ACサーボ 外部回生抵抗器Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
スライド式手動調光操作器 Panasonic(パナソニック)スライド式手動調光操作器Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
92日以内出荷
種別スライド式手動調光操作器入数1台
デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)信号変換制御ボックスPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェースPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2chPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC24寸法(mm)66、73、26出力容量60W
画像センサ Panasonic(パナソニック)画像センサPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)MINAS-A6,A6NシリーズPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
91日以内出荷
ブラシレスギヤヘッド Panasonic(パナソニック)ブラシレスギヤヘッドPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
61日以内出荷
仕様ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ軸受種類玉軸受適合モーターモータの品番からご確認ください。
MINAS A5/A6 I/F接続用コネクタキット Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 I/F接続用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
欠品中
MINAS A5/A6/E ブレーキケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6/E ブレーキケーブルPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
MINAS A5/A6 モータケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 モータケーブルPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
MINAS A6ファミリー サーボアンプ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボアンプPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
MINAS A6ファミリー 高慣性(ハイイナーシャ)サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー 高慣性(ハイイナーシャ)サーボモータPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
MINAS A6ファミリー 低慣性(ローイナーシャ)サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー 低慣性(ローイナーシャ)サーボモータPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査外形寸法H(mm)8発光色
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明Panasonic(パナソニック)
129,000税込141,900
1台
32日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査外形寸法H(mm)27.5発光色