絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(120)
- KANA(片山チエン)(72)
- LAMP(スガツネ工業)(363)
- MIYOSHI(小西製作所)(79)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(155)
- NOK(78)
- NSK(日本精工)(129)
- NTN(エヌティーエヌ)(231)
- SUS(エスユーエス)(181)
- TAKIGEN(タキゲン)(452)
- TRUSCO(137)
- イマオコーポレーション(171)
- エスコ(119)
- ジョー・プリンス竹下(180)
- 三ツ星ベルト(86)
- 大阪魂(76)
- 岩田製作所(165)
- 栃木屋(263)
- 椿本チエイン(93)
- ブランドをもっと見る

ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から翌々日出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901台当日出荷ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能タイプEX周波数(Hz)50/60