木製用プッシュロック ハカマ用LILIEL(リリエル)7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)ストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
木製用プッシュロック キーレスタイプLILIEL(リリエル)予約販売
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
 ページ: 1/ 3