メカニカル部品/機構部品 :「フック」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)7 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)13.5 使用荷重(N)300 タキゲンコード11521
1個
449 税込494
当日出荷

材質 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)4 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)9 使用荷重(N)150 タキゲンコード11520
1個
399 税込439
4日以内出荷

材質 寸法L1(mm)99 寸法L2(mm)17 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)19 使用荷重(N)1200 タキゲンコード11523
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質ステンレス 寸法L1(mm)89 寸法L2(mm)11 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)19 使用荷重(N)300 タキゲンコード11522
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質ステンレス 寸法L1(mm)63 寸法L2(mm)6 寸法W1(mm)7.5 寸法W2(mm)10 使用荷重(N)250 タキゲンコード11524
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 寸法L1(mm)76 寸法L2(mm)7.5 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)12.5 使用荷重(N)350 タキゲンコード11525
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21289
1個
242 税込266
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック
材質鉄製 使用荷重(N)参考:800 タキゲンコード13545
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クロスフック
取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして 付属品M5皿小ねじ 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)199 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード21567
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

用途ケーブル用のフック 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル タキゲンコード24551
1個
478 税込526
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 寸法L1(mm)107 寸法L2(mm)11 寸法W(mm)16 寸法W2(mm)16 使用荷重(N)200 タキゲンコード10151
1個
306 税込337
4日以内出荷

材質 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)5 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)9 使用荷重(N)100 タキゲンコード10154
1個
249 税込274
4日以内出荷

寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)7 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)10 使用荷重(N)160 タキゲンコード10153
1個
168 税込185
4日以内出荷

寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)8.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12 使用荷重(N)180 タキゲンコード10152
1個
202 税込222
4日以内出荷

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トラックレール金具 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨 タキゲンコード23262
1個
3,571 税込3,928
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)115 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)20 許容荷重(kN)8.8 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)29.5 寸法P(mm)34 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)13 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11859
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)210 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)30 許容荷重(kN)8.8 寸法D(Φmm)8.5 寸法L2(mm)30 寸法P(mm)50 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)16 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11858
1個
1,871 税込2,058
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リセスドハンドル
パイプが露出しない為、扉の外観を損なわず今までのバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック内部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途大型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード901058
1個
23,611 税込25,972
4日以内出荷

材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
10,824 税込11,906
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60021
1個
1,461 税込1,607
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ電着塗装
1個
2,494 税込2,743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)354 標準色ブラック 表面仕上げ電着塗装 番号:南京錠施錠 タキゲンコード4176
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品受座・キー2本 適合板厚(mm)25~30 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い
1個
12,041 税込13,245
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装
1個
2,551 税込2,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード03518
1個
1,020 税込1,122
4日以内出荷

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード04308
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨) 0200
1個
17,427 税込19,170
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
1個
2,252 税込2,477
当日出荷