メカニカル部品/機構部品 :「平面研磨盤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
用途分電盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)22
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24499
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)22
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード03075
1個
¥258
税込¥284
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
用途屋外配分電盤・制御盤
表面仕上げ鏡面バフ研磨
施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵
パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げ電解研磨
鍵No.0061-H・No.0062-H
タキゲンコード01971
1個
¥7,820
税込¥8,602
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
プレス製法で軽量です。
写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵番号:0200
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312)
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(シートパッキン)
専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード12758
1個
¥338
税込¥372
4日以内出荷
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
ハンドル90°回転
A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様)
防水タイプ
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
仕様オートロック
付属品キー2本、脱落防止スプリング
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)571
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4711
1個
¥17,567
税込¥19,324
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。