メカニカル部品/機構部品 :「樹脂ベアリング」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)132 寸法W(mm)56 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)15 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13224
1個
3,144 税込3,458
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)157 寸法W(mm)72 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13226
1個
3,313 税込3,644
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)144 寸法W(mm)64 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13225
1個
3,257 税込3,583
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)468 許容荷重(N)422 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31427
1個
1,334 税込1,467
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)621 許容荷重(N)441 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31430
1個
1,714 税込1,885
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)512 許容荷重(N)392 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31428
1個
1,461 税込1,607
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)306 許容荷重(N)314 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31424
1個
1,030 税込1,133
8日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)356 許容荷重(N)284 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31425
1個
1,091 税込1,200
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)731 許容荷重(N)412 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31432
1個
1,905 税込2,096
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)562 許容荷重(N)441 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31429
1個
1,588 税込1,747
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)411 許容荷重(N)353 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31426
1個
1,221 税込1,343
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。 引出した状態でボールロックが働き簡易ロックします。 また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法L1(mm)660.4 寸法S(mm)480 寸法L2(mm)657.4 寸法N(mm)13 製品質量(g)672 寸法P1(mm)628.6 寸法P2(mm)615.9 寸法P3(mm)504.8 寸法P4(mm)314.3 寸法P5(mm)609.6 寸法P6(mm)508 許容荷重(N)412 寸法P7(mm)304.8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31431
1個
1,842 税込2,026
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器 材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅 表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨 タキゲンコード13213
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 長さ(mm)102 質量(g)120 板厚(mm)3 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13112
1個
7,532 税込8,285
8日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 質量(g)22 寸法θ°280 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13115
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷