超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器
材質ステンレス鋼棒(SUS303)、エラストマー(TPE)
硬度エラストマー:80~90℃
表面仕上げ黒クロムめっき
タキゲンコード24381
1個
¥498
税込¥548
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
硬度エラストマー:80~90℃
表面仕上げ黒クロムめっき
タキゲンコード24380
1個
¥1,687
税込¥1,856
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
温度(℃)(硬化)エラストマー:80~90
表面仕上げ黒クロムめっき
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒
表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24451
1個
¥1,897
税込¥2,087
4日以内出荷
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
6日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。