14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0 寸法L1(mm)13 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)11 寸法MM8×1.25 タキゲンコード31363
1個
159 税込175
当日出荷

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.4 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)13 寸法MM10×1.5 タキゲンコード31362
1個
169 税込186
当日出荷

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.7 寸法L1(mm)18 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)15 寸法MM12×1.75 タキゲンコード31361
1個
199 税込219
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチカバン錠
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー1本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
特価
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)押ボタン
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途計測機器・配電盤 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)52 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20267
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スライドボタンラッチ
ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器 材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂 質量(g)20 表面仕上げ本体/アルマイト処理 タキゲンコード21340
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラバトリーロック
車両の化粧室用に開発された製品です。 表面には在室表示用インジケーターが付いています。 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。
用途航空機・バス・特装車の化粧室扉 材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304) グレー タキゲンコード21701
1個
5,454 税込5,999
4日以内出荷

ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 標準色アイボリー 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
7,579 税込8,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃ 定格出力DC12V0.8A 読取(mm)20(最適条件下) 出力時間約10秒 定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード50238
1個
5,269 税込5,796
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃ 定格出力DC12V0.8A 読取(mm)20(最適条件下) 出力時間約10秒 定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード50239
1個
16,303 税込17,933
4日以内出荷

登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃ 定格出力DC12V0.8A 読取(mm)20(最適条件下) 出力時間約10秒 定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード50237
1個
1,407 税込1,548
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スリットロック
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両 材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.6 表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理 タキゲンコード23776
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷