メカニカル部品/機構部品 :「錠前」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼
質量(g)1470
表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
¥13,198
税込¥14,518
21日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)470
寸法H(mm)40
表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24425
1個
¥4,161
税込¥4,577
当日出荷
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。
一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途スチール扉・サッシ・木扉
材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
定格電圧DC12V
消費電流(mA)300(無負荷時)
使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと)
回転角度(°)出力軸:90(約1秒)
出力軸トルク49N・cm
タキゲンコード50290
1個
¥21,362
税込¥23,498
4日以内出荷
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)7
表面仕上げヘアライン仕上
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。
材質CRスポンジ
色ブラック
質量(g)3
タキゲンコード22803
1個
¥304
税込¥334
4日以内出荷
L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。
新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
付属品キー3本
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キー)洋白板(C7451P)
鍵違い数(最大)26万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り
マスターシステムの組込みが可能
スムーズなリバーシブル構造
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数1万5,000通り
付属品キー3本
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。
ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・取付け板・ビスセット
質量(g)770
鍵違い数(最大)17万7000通り
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵Z00288
タキゲンコード03984
1個
¥7,030
税込¥7,733
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途特装車
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
質量(g)73
鍵違い数56通り
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24332
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス
材質(キー)黄銅板(C3713P)
錠前とハンドルの一体構造
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
鍵違い数同番タイプ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)73.8
材質(キー)黄銅板(C2801P)
鍵違い数(最大)56通り
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード22147
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス
質量(g)25
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。
防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。
組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用
付属品キー2本・ビスキャップ
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
鍵TVC230
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。
錠前とハンドルの一体構造です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起の少ない平面タイプです。
用途バス・特装車・リフトドア
材質AES樹脂
付属品キー2本
色ブラック
タキゲンコード01631
1個
¥4,160
税込¥4,576
4日以内出荷
錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。
スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。
ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・各種機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット
質量(g)1200
鍵違い数(最大)17万7000通り
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵(組込み錠前)専用錠前
タキゲンコード04214
1個
¥9,902
税込¥10,892
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼
質量(g)1470
表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
¥14,798
税込¥16,278
欠品中
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード02082
1個
¥431
税込¥474
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード22768
1個
¥1,405
税込¥1,546
7日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。
標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。
その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック
材質ポリアミド(PA66-GF25)
付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本
適合板厚(mm)0.8~2.3
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
タキゲンコード04262
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
材質アルミニウム合金(ADC)
タイプ鍵付き
適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)
標準色ブラック
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ焼付塗装
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は防塵シャッター付
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバフ研磨
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。)
キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉
付属品キー2本・止め金
材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵TVC230
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。