ステンレス スプリングフック(L=99)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質鉄寸法L1(mm)99寸法L2(mm)17寸法W1(mm)22寸法W2(mm)19使用荷重(N)1200タキゲンコード11523
ステンレス スプリングフック(L=89)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス寸法L1(mm)89寸法L2(mm)11寸法W1(mm)13寸法W2(mm)19使用荷重(N)300タキゲンコード11522
ステンレス スプリングフック(L=63)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
材質ステンレス寸法L1(mm)63寸法L2(mm)6寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)10使用荷重(N)250タキゲンコード11524
ステンレス スプリングフック(L=76)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質鉄寸法L1(mm)76寸法L2(mm)7.5寸法W1(mm)8寸法W2(mm)12.5使用荷重(N)350タキゲンコード11525
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
防水マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)75適合扉高さ(mm)600表面仕上げ光沢バレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)26タキゲンコード11914
ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(kN)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10732
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13236
クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
シャックル(バウタイプ)軸Φ8TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
ステンレス 二軸マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
耐食性に優れたSUS316を使用。
二軸機構で180°開きます。
表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で
旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレスプレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)当日出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス セフティロックステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
安全重視の完全固定タイプ
従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。
耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
シャックル(バウタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(N)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10734
規格型平蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
シャックル(バウタイプ)軸Φ6TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10736
シャックル(バウタイプ)軸Φ5TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(N)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10737
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10731
シャックル(バウタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(N)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10733
ステンレス ローラーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(kN)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10728
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3