絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,675)
- RS PRO(8,231)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,728)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,785)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,112)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,799)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
特価

ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ACサーボ用 コネクタセット
三菱電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(2件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から91日以内出荷シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形
三菱電機(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
スライドベース
三菱電機¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から14日以内出荷SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から17日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から17日以内出荷業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ付
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から10日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。モータータイプギヤードモータ