制御軸数1
シリーズMELSERVO-J4
制御軸数1
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。
SSCNETⅢ/H対応
サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J4
MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。
サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
シリーズMELSERVO-J5
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性標準品
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ
MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。
SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
電源(V)単相AC100
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
用途電源回生コンバータユニットードライブユニット間接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
用途MR-J5D_-_G4
セット内容側面保護カバー × 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
100日以内出荷
用途MR-J5D_-_G4
セット内容ドライブユニットコネクタ × 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3K
セット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
100日以内出荷
用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_
セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 2、ねじ (M4 × 12) × 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
100日以内出荷
適合MR-J5-_G/ G-RJ, MR-J5-_A/ A-RJ
シリーズMELSERVO-J5
ケーブル長(m)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
用途MR-J5-500G4/B4/A4、 700G4/B4/A4
セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 1、皿ねじ (M4) × 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
100日以内出荷
マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。
ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。
一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。
一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。
モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様最小演算周期:62.5μs
シリーズIQ-R
制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御
接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)
アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
サーボモータHK-KT/HK-ST用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターHK-KT、HK-ST
サーボモータHK-KT用エンコーダケーブル IP20対応
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターHK-KT
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)
サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5
ケーブル長(m)0.3
適合モーターHT-KT
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5
ケーブル長(m)0.3
適合モーターHT-KT
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターHT-KT
機器安全ユニット。MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用です
適合MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用
シリーズMELSERVO-J4
1台
¥33,980
税込¥37,378
91日以内出荷
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力
シリーズMELSERVO-J5
インターフェイスCC-Link IE TSN対応
シンプルモーションボードユーティリティコンバータ
適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444G
シリーズMELSERVO-J5
1台
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。