・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部角穴
色(本体)ブラック
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法F(mm)-
材質(グリップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)14
寸法d4(mm)2.3
寸法Dp(mm)21
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(C3604B)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D25
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5
H14.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M2
寸法Dp(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:10超え
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
クランプ力(N)30
保持力(N)30
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
握りやすい丸アーム
仕様-
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法F(Φmm)-
材質(インサート)黄銅
色(グリップ)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUS303
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし
種類六角形
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)67
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)19
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(本体)フェノール樹脂
取付部丸穴
種類特殊形
表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
寸法LM4×0.7
・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS
H23
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6
D225
H16.5
寸法D(mm)1(h9)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)7
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
H15.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20
寸法d1(mm)取付:33
寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M3
寸法Dp(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:12超え
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
H15.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20
寸法d1(mm)取付:33
寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M3
寸法Dp(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:12超え
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下
L17
H26
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下
L15.5
H19
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5
D320
寸法D1(mm)(h9)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4 深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂
W4
L15
H65
質量(g)75
D23
D119
材質(シャンク)スチール製
MM8×1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM10×1.5
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。