146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションCLB スナップ方式用ボール&バネ
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
1セット
136 税込150
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:7~14
1個
409 税込450
4日以内出荷

・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:6~11
1個
339 税込373
4日以内出荷

・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
1個
339 税込373
翌々日出荷

・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
1個
329 税込362
翌々日出荷

・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
1個
329 税込362
翌々日出荷

皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー 形状その他 材質(本体)S45C 材質カムレバー:亜鉛ダイカスト 表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440 ロック機構スパイラルカムカム角度4°
1個
9,021 税込9,923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38 L12 H24 タイプフェノール樹脂製 F23 D45 C37 E16 G25 J12 PM6 K51 N19 QM8×1.25 深さ15 許容荷重(N)レバー:150 M63 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-06
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25 L8 H15 タイプフェノール樹脂製 F14 D29 C24 E10 G19 J8 PM4 K36 N14 QM5×0.8 深さ8 許容荷重(N)レバー:80 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-04
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B30 L10 H18 タイプフェノール樹脂製 F18 D35 C29 E12 G22 J9.5 PM5 K39 N16 QM6×1 深さ10 許容荷重(N)レバー:100 M50 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-05
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

イマオコーポレーションサムターンクランパー
エコ商品
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304 質量(g)130 寸法H(mm)25.5 耐熱温度(℃)180 寸法D3(mm)32 引張強度(N)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)3200
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B45 L15 H28 タイプフェノール樹脂製 F26 D52 C42 E19 G30 J14.5 PM8 K56 N24 QM10×1.5 深さ15 許容荷重(N)レバー:200 M80 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-08
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLRC リーチクランプ
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)- 高さ(mm)- 取付ねじ-
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
エコ商品
リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.5~0.7 材質(カバー)SUS304 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
1個
16,038 税込17,642
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24 L37.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 L15 L23.9 D39.3 D1(h6)25 MM16×2
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS|クランプピン APS-M
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60 質量(g)48 タイプダイヤ 寸法L(mm)25 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)4 寸法D(mm)23.7 寸法D1(mm)15(h6) 寸法L2(mm)2.5 寸法MM8×1.25
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24 L37.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 L15 L23.9 D39.3 D1(h6)25 MM16×2
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションCL コントロールレバー
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24 L37.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 L15 L23.9 D39.3 D1(h6)25 MM16×2
1ケース(1500枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・強力バネタイプ・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングを圧縮させ、シャフトを密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合●サムターンクランパーストリング用ケース:QCTHS0834-B●シャフトジョイントストロング用ケース:QCSJS0822-S 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作左方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドダンパー
エコ商品
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他 材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作右方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12R
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションEGK エルゴグリップノブ
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 種類丸形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(キャップ)ポリアミド 材質(インサート)SUM24L 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L-L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-12L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 B25 L20 H36 タイプフェノール樹脂製 F30 D60 C80 E93.7 G9 J45 P12 K40 N20 M55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング