ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
タイプボルト付き
寸法L1(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法M(mm)M5X0.8
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。