絞り込み
ブランド
- プレインベア
- モノタロウ(53)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- LAMP(スガツネ工業)(1,914)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- SUS(エスユーエス)(2,006)
- イマオコーポレーション(1,384)
- エスコ(2,835)
- オリエンタルモーター(1,036)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- ダイヤトレンド(565)
- ナベヤ(743)
- ニッセイ(559)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- 中央精機(795)
- 岩田製作所(673)
- 栃木屋(947)
- 椿本チエイン(732)
- 黒田精工(1,526)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プレインベア プレス成形+切削加工品
プレインベア¥6,998税込¥7,6981個当日出荷構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番161-3352材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)100質量(g)232タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
トレランスリング PV120UHS-HD用
プレインベア¥249税込¥2741個当日出荷PV120UHS-HDは、そのまま落とし込みで使用することもできますが、本製品TR12を使用することにより外れにくくなります。用途別売りPV120UHS-HDを外れにくくします。トラスコ品番149-0935質量(g)5材質(ボディ)SUS304
プレインベアプレス成形品
プレインベア¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。塩水噴霧試験1000時間をクリア。用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)50タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
ゴミ排出穴付 上向きステンレス 高耐食
プレインベア¥8,998税込¥9,8981個当日出荷構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。別売りのトレランスリング(TR12)を使用すると外れにくくなります。塩水噴霧試験1000時間をクリア。用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番149-0934材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)120質量(g)280タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS303
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
プレインベア¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415RoHS指令(10物質対応)対応