絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,637)
  • IKO(日本トムソン)(7,936)
  • NSK(日本精工)(7,004)
  • SMC(6,598)
  • エスコ(5,554)
  • イマオコーポレーション(4,343)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,649)
  • NOK(2,545)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,811)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴムマット WAKI(和気産業)防振ゴムマットWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)ステンレス押しバネWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
クッションゴム WAKI(和気産業)クッションゴムWAKI(和気産業)(17件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃
ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ押バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)ネジ止め ゴムクッションWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ引バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷
鉄の引きバネです
材質クロメート鋼線
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
防振ゴムA WAKI(和気産業)防振ゴムAWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムストッパー WAKI(和気産業)ゴムストッパーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)重ねる防振ゴムWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマットWAKI(和気産業)
919税込1,011
1パック(4枚)ほか
当日出荷
音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール WAKI(和気産業)スライドレールWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
種類スライド形段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキクリアランス(mm)12.7
ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(4個)
当日出荷
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業)防振ゴム 穴あき 角WAKI(和気産業)
129税込142
1個
当日出荷
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形厚さ(mm)10ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
ゴム底脚 WAKI(和気産業)ゴム底脚WAKI(和気産業)
149税込164
1セット(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚材質EPDMゴム種類ゴム底脚
筋ゴムロング WAKI(和気産業)筋ゴムロングWAKI(和気産業)
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性 ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 ゴムクッションWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1袋(4個)
当日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)
4,098税込4,508
1巻
当日出荷
振動防止や段差調整に。 寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質天然ゴム系厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5
ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形定格荷重(N)441(左右ペア)段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキクリアランス(mm)12.7
スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形定格荷重(N)196(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装クリアランス(mm)12.5
電池バネ WAKI(和気産業)電池バネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
鍵付きパッチン WAKI(和気産業)鍵付きパッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
179税込197
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
防振滑り止めゲル WAKI(和気産業)防振滑り止めゲルWAKI(和気産業)
389税込428
1セット(6枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!材質ウレタンゲル厚さ(mm)2スモーク透明
粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 W波ゴムクッションWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
ステンレスキックバネ WAKI(和気産業)ステンレスキックバネWAKI(和気産業)
99税込109
1個
当日出荷
小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
材質ステンレスSUS304
ゴムクッションパッド WAKI(和気産業)ゴムクッションパッドWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
当日出荷
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
スライドレール 両スライド WAKI(和気産業)スライドレール 両スライドWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2本)
翌々日出荷
前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
種類スライド形定格荷重(N)98(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ
防振ゴムマット M70 WAKI(和気産業)防振ゴムマット M70WAKI(和気産業)
489税込538
1個
欠品中
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
材質天然ゴム系厚さ(mm)9直径(mm)70
UVエコパッド 薄型防振ゴムブッシュ WAKI(和気産業)UVエコパッド 薄型防振ゴムブッシュWAKI(和気産業)
899税込989
1セット(4個)
当日出荷
高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています エアコン室外機やエコキュートの設置において壁面に設置する場合に防振用に取り付けます
厚さ(mm)5径(Φmm)25
鉄キックバネ WAKI(和気産業)鉄キックバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
材質クロメート鋼線線径(mm)2
筋ゴムシート WAKI(和気産業)筋ゴムシートWAKI(和気産業)
209税込230
1個
翌々日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)5硬度60°±5耐熱温度(℃)100アズワン品番64-8270-88RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ ロングバネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ ロングバネWAKI(和気産業)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
自由長(mm)300材質ユニクロメッキ鋼線
差込バンパー WAKI(和気産業)差込バンパーWAKI(和気産業)
499税込549
1セット(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム種類差込バンパー