絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(53)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- LAMP(スガツネ工業)(1,913)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- SUS(エスユーエス)(2,006)
- イマオコーポレーション(1,385)
- エスコ(2,841)
- オリエンタルモーター(1,036)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- ダイヤトレンド(565)
- ナベヤ(743)
- ニッセイ(559)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
- 中央精機(796)
- 岩田製作所(673)
- 栃木屋(947)
- 椿本チエイン(732)
- 黒田精工(1,526)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
ネジ止め ゴムクッション
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
ゴム底脚
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1セット(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。用途戸当たり、脚材質EPDMゴム色黒種類ゴム底脚
ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(4個)当日出荷防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム 穴あき 角
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個当日出荷振動を吸収する防振ゴムです。形状角形厚さ(mm)10色ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
ハイパー防振ゴムマット
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1パック(4枚)ほか当日出荷音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。材質非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド種類スライド形段数3材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
筋ゴムロング
WAKI(和気産業)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。材質SBR(スチレン・ブタジエン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3色黒硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
重ねる防振ゴム
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1セット(2枚)当日出荷2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性 ゴムクッション
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(4個)当日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。色黒粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
ソフトクローズ スライドレール
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2本)当日出荷引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能種類スライド形段数3定格荷重(N)441(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
差込バンパー
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1セット(10個)3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム色黒種類差込バンパー
粘着性 W波ゴムクッション
WAKI(和気産業)¥529~税込¥582~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
防振ゴムロング
WAKI(和気産業)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷振動防止や段差調整に。 寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。材質天然ゴム系厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5
防振マット 洗濯機・冷蔵庫用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥859税込¥9451パック(4枚)当日出荷洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)8寸法(mm)70
防振滑り止めゲル
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!材質ウレタンゲル厚さ(mm)2色スモーク透明
グロメット
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1セット(2個)ほか3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。用途配線の保護材質EPDMゴム色黒種類グロメット
回転ピン厚口 IF‐109
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301袋(4個)当日出荷回転式なのでスムーズに扉が回転します。用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6