絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,379)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,757)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,319)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,960)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(804)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
814件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージャッキ ナベヤスクリュージャッキナベヤ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
防振パッド(シロディン) ナベヤ防振パッド(シロディン)ナベヤ(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンクランプ ナベヤプレーンクランプナベヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
26税込29特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップクランプ ナベヤステップクランプナベヤ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップブロック ナベヤステップブロックナベヤ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金熱処理焼入HRB92~95表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具)ナベヤ(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
取付ブラケット ナベヤ取付ブラケットナベヤ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
表面処理亜鉛メッキ付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M8材質S45Cねじピッチ並目1.25表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
除振台VPG ナベヤ除振台VPGナベヤ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック ナベヤ精密パラレルブロックナベヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
レベリングフット ナベヤレベリングフットナベヤ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から17日以内出荷
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(8件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M10材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤクランプサポートスクリュージャッキナベヤ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
899税込989特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型 ナベヤインサートノズルLP型ナベヤ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M16材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドレベリングフット ナベヤスタッドレベリングフットナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型 ナベヤインサートノズルBB型ナベヤ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット材料 ナベヤTナット材料ナベヤ(6件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D013ナベヤ
1,818税込2,000
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
形状丸型防振材:黄寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N)73~98材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンたわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
低床除振台VLS ナベヤ低床除振台VLSナベヤ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M16材質S45C寸法F(mm)10寸法D(mm)17.5寸法E(mm)29表面処理黒染め適合溝幅(mm)18熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2RoHS指令(10物質対応)対応
...