絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(53)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- LAMP(スガツネ工業)(1,914)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- SUS(エスユーエス)(2,006)
- イマオコーポレーション(1,384)
- エスコ(2,835)
- オリエンタルモーター(1,036)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- ダイヤトレンド(565)
- ナベヤ(743)
- ニッセイ(559)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- 中央精機(795)
- 岩田製作所(673)
- 栃木屋(947)
- 椿本チエイン(732)
- 黒田精工(1,526)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から11日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ペンシル型張力計
三ツ星ベルト(17件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。用途Vベルトの張力測定材質鋼板長さ(mm)200質量(g)65測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型
三ツ星ベルト(35件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から7日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M