商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6200
軌道輪形状深溝玉軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6000
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
タイプ円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6300
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6800番台 ZZ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ベアリング番台6800
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6800
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
種別開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
種別開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6000
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
質量(kg)0.022
タイプ非接触シール付き
寸法d(mm)25
寸法r(mm)0.3
寸法D(mm)37
寸法B(mm)7
基本定格荷重Cr(kN)5.4
基本定格荷重Cor(kN)2.95
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000
許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
ベアリング番台6800
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
タイプ開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6900番台 ZZ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
タイプ円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置
仕様真空、高温
材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置
仕様真空、高温
材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置
仕様真空、高温
材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
係数12.3
許容回転速度(min-1)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6300
接触角(°)40
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
仕様平面座形
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。