こんなお得な商品も!
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別軽荷重用
材質熱可塑性ウレタンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。
シール両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)-25~120
RoHS指令(10物質対応)対応
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
シール合成ゴム接触両側シールタイプ
使用温度範囲(℃)-25~120
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途スチールローラー用。
内径(Φmm)12
材質ベアリング:SUJ2 JISベアリング相当品、樹脂:ポリプロピレン導電樹脂
使用温度範囲常温
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。
低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途ステンレスローラー用。
内径(mm)12.2
使用温度範囲常温
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。
2018年トラスコ掲載ページ2 0004
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
ベアリング番台6200
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
シール開放タイプ
使用温度範囲(℃)-25~120
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0009
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0009
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0004
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0004
ベアリング番台6300
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0004
ベアリング番台6000
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。